Kontur Schleifpad Best for Contour, 97 x 120 x 12 mm, super fein, 2er-Pack

Artikelnummer: Z00187392
EAN: 3165140583718
Herstellernummer: 2608608198
Kontur Schleifpad Best for Contour, 97 x 120 x 12 mm, super fein, 2er-Pack
Inkl. Steuern: 5,08 € VE 2 Stück Netto 4,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kontur Schleifpad Best for Contour, Breite: 97 mm, Länge: 120 mm, Höhe: 12 mm, Feinheitsgrad: super fein, Inhalt der Verkaufsverpackung: 2 Stück, geeignet für den Holzschliff, Farbe, Füller, Altlack, Metall und Kunststoff, ideal für schwer zugängliche Stellen oder profilierte Werkstücke

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.470
Breite (mm) 97
Abmessungen (mm) 98 x 120 x 13
Abmessung Länge (mm) 160
Abmessung Höhe (mm) 30
Abmessung Breite (mm) 98
Ausfuehrung sehr fein
Feinheitsgrad super fein
Länge (mm) 120

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen