Kontur Schleifpad Best for Contour, 97 x 120 x 12 mm, super fein

Artikelnummer: Z00187413
EAN: 3165140584043
Herstellernummer: 2608608231
Bosch
Kontur Schleifpad Best for Contour, 97 x 120 x 12 mm, super fein
UVP: 1,19 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 0,57 € VE 1 Stück Netto 0,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kontur Schleifpad Best for Contour, Breite: 97 mm, Länge: 120 mm, Höhe: 12 mm, Feinheitsgrad: super fein, geeignet für den Holzschliff, Farbe, Füller, Altlack, Metall und Kunststoff, ideal für schwer zugängliche Stellen oder profilierte Werkstücke

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.137
Breite (mm) 97
Abmessungen (mm) 98 x 120 x 13
Abmessung Länge (mm) 120
Abmessung Höhe (mm) 12
Abmessung Breite (mm) 95
Ausfuehrung sehr fein
Feinheitsgrad super fein
Länge (mm) 120

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen