Lamellenrolle, Systemzubehör für PRR 250, 10 mm, 80

Artikelnummer: Z00477865
EAN: 3165140730082
Herstellernummer: 1600A0014Y
Bosch
Lamellenrolle, Systemzubehör für PRR 250, 10 mm, 80
UVP: 3,99 €   - Sie sparen 35%
Inkl. Steuern: 2,59 € VE 1 Stück Netto 2,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lamellenrolle. Systemzubehör für PRR 250 ES. Wechselaufsatz für Schleifroller. Breite 10 mm, Körnung 80. Zum Schleifen von schmalen Zwischenräumen wie Nuten und Riefen. Für leichte Abtragsarbeiten. Mit der 10-mm-Lamellenrolle gehört Nachschleifen per Hand von schmalen Zwischenräumen zur Vergangenheit. Hoher Materialabtrag. Lässt sich dank patentierten SDS-System einfach austauschen und erledigt schwierige Schleifarbeiten. Bei Nuten und schmalen Zwischenräumen wird es für die meisten Schleifgeräte eng, diese Lamellenrolle schmiegt sich exakt in alle Zwischenräume und schleift selbst dort, wo man früher per Hand nachschleifen musste. Geeignet für Material Holz und Metall. Für glatte Oberflächen, Zwischenräume (Nut und Feder). Passend zum Bosch Schleifroller PRR 250 ES.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schleifrollenbreite (mm) 10
Produktart Systemzubehör PRR 250 ES
Artikeltyp Bosch Grün
Volumen (dm³) 0.329
Abmessung Länge (mm) 61
Abmessung Höhe (mm) 87
Abmessung Breite (mm) 62
Körnung 80
Geeignet für Beton false
Geeignet für Metall true
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Naturstein false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen