Lammwollhaube für Exzenterschleifer, 160 mm, Klett, 2er-Pack

Artikelnummer: Z00183775
EAN: 3165140018746
Herstellernummer: 3608610000
Bosch
Lammwollhaube für Exzenterschleifer, 160 mm, Klett, 2er-Pack
UVP: 22,98 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 10,39 € VE 2 Stück Netto 8,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lammwollhaube für Exzenterschleifer, mit Klettsystem, Arbeitsdurchmesser: 160 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 2 Stück, geeignet für das Oberflächenfinish nach dem Poliervorgang sowie für die Entfernung angetrockneter Poliermittelrückstände, zur trockenen Anwendung auf gewölbten und ebenen Flächen, erzeugt den gewünschten Hochglanz, passend zu allen Maschinen gängiger Marken

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 1.327
Arbeitsdurchmesser mm 160
Abmessung Länge (mm) 195
Abmessung Höhe (mm) 41
Abmessung Breite (mm) 166
Geeignet für Beton false
Geeignet für Metall true
Geeignet für Kunststoff true
Geeignet für Naturstein true

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen