Lammwollhaube für Polierer, 180 mm

Artikelnummer: Z00189161
EAN: 3165140026499
Herstellernummer: 1608610000
Lammwollhaube für Polierer, 180 mm
UVP: 13,61 €   - Sie sparen 53%
Inkl. Steuern: 6,34 € VE 1 Stück Netto 5,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lammwollhaube für Polierer, Arbeitsdurchmesser: 180 mm, geeignet für das Oberflächen-Finish nach dem Poliervorgang sowie zur Entfernung angetrockneter Poliermittelrückstände, zur trockenen Anwendung auf ebenen oder gewölbten Flächen, zum Hochglanzpolieren und Reinigen von Kunststoffen sowie das Aufpolieren von Stein und Buntmetall, passend zu GPO 12 und GPO 12 E Professional, Hinweis: Einsatz mit Polierschwamm (1 608 613 013) oder Filzpolierscheibe (1 608 612 002) oder Stützteller (1 608 601 006)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 1.080
Arbeitsdurchmesser mm 180
Abmessung Länge (mm) 200
Abmessung Höhe (mm) 30
Abmessung Breite (mm) 180
Geeignet für Beton false
Geeignet für Metall true
Geeignet für Kunststoff true
Geeignet für Naturstein true

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen