Polier-Set, Profi-Polier-Set

Artikelnummer: Z00182467
EAN: 3165140608954
Herstellernummer: 2609256556
Bosch
Polier-Set, Profi-Polier-Set
UVP: 20,80 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 13,20 € VE 1 Stück Netto 11,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Polier-Set, Profi-Polier-Set, mit Sisalkordelbürste, Schwabbelscheibe, Spanndorn, Polierpasten, Inhalt: Polierpaste blau zum Nachpolieren, Polierpaste braun zum Vorpolieren, Sisalkordelbürste mit Durchmesser: 85 x 10 x 10 mm, Spanndorn, Bohrung: 10 x 6 mm, mit U-Scheiben und Spannmuttern, Schwabbelscheibe Durchmesser: 85 x 10 x 10 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 3.581
Anzahl der Teile (St) 4
Abmessung Länge (mm) 210
Abmessung Höhe (mm) 110
Abmessung Breite (mm) 155

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen