Schleifblätter PWR, 180 mm, 40

Artikelnummer: Z00478253
EAN: 3165140804462
Herstellernummer: 2609256D36
Schleifblätter PWR, 180 mm, 40
Inkl. Steuern: 17,01 € VE 5 Stück Netto 14,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblätter PWR, Durchmesser: 180 mm, Körnung 40, für den Trockenbau oder Putzflächen, Strippen und Vorbereitung von Holzoberflächen vor dem Auftragen von Farben oder Lacken, passend zum Wandbearbeitungssystem PWR 180

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.556
Mit Löchern false
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 207
Abmessung Höhe (mm) 14
Abmessung Breite (mm) 192
Korngröße 40
Kornart Korund
Körnung 40
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen