Schleifblatt, 230 x 280 mm, 120, für Metall

Artikelnummer: Z00187529
EAN: 3165140162357
Herstellernummer: 2608605415
Bosch
Schleifblatt, 230 x 280 mm, 120, für Metall
UVP: 1,08 €   - Sie sparen 53%
Inkl. Steuern: 0,51 € VE 1 Stück Netto 0,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Blattabmessung, Breite: 230 mm, Länge: 280 mm, Körnung 120, besonders flexibles und handliches Schleifblatt für universellen und breiten Einsatzbereich, entwickelt für den Handschliff: geflexte Schleifmittel ohne Kornausbruch und Belagausbruch für perfekte Oberflächenstruktur, auf beliebige Dimension falt-, reiß- und zuschneidbar, geeignet für das Schleifen von Metall, Gusseisen, robustes, vielseitig einsetzbares Schleifblatt, geeignet für das Trocken- und Nassschleifen (ohne Elektrowerkzeug)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.065
Mit Löchern false
Breite (mm) 280
Einsatzbereich sonstige
Abmessung Länge (mm) 281
Abmessung Höhe (mm) 1
Abmessung Breite (mm) 230
Blattabmessung mm 230x280
Korngröße 120
Kornart Korund
Länge (mm) 230
Körnung 120
Materialanwendung Metall
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen