Schleifblatt, 230 x 280 mm, 180, für Weichholz

Artikelnummer: Z00187523
EAN: 3165140162210
Herstellernummer: 2608605401
Bosch
Schleifblatt, 230 x 280 mm, 180, für Weichholz
UVP: 0,36 €   - Sie sparen 50%
Inkl. Steuern: 0,18 € VE 1 Stück Netto 0,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Blattabmessung, Breite: 230 mm, Länge: 280 mm, Körnung 180, besonders flexibles und handliches Schleifblatt für universellen und breiten Einsatzbereich, entwickelt für den Handschliff: geflexte Schleifmittel ohne Kornausbruch und Belagausbruch für perfekte Oberflächenstruktur, auf beliebige Dimension falt-, reiß- und zuschneidbar, geeignet für das Schleifen von Weichholz, passend zu Handschleifklötzen und Schwingschleifern, geeignet für das Trocken- und Nassschleifen (ohne Elektrowerkzeug)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.070
Mit Löchern false
Breite (mm) 280
Einsatzbereich sonstige
Abmessung Länge (mm) 292
Abmessung Höhe (mm) 1
Abmessung Breite (mm) 240
Blattabmessung mm 230x280
Korngröße 180
Kornart Korund
Länge (mm) 230
Körnung 180
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen