Bosch Schleifblatt, 230 x 280 mm, 320, für Metall

Artikelnummer:  
Z00187303
EAN:  
3165140170406
Herstellernummer:  
2608605556
Marke: 
Bosch
Bosch

Artikel aktuell nicht lieferbar

0,55 €

Netto 0,46 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Volumen 1.373 Kubikdezimeter
Einsatzbereich trocken
Streuart sonstige
Länge 230
Abmessung Höhe 21 Millimeter
Breite (mm) 280
Abmessung Breite 231 Millimeter
Korngröße 320
Mit Löchern false
Für Exzenterschleifer false
Unterlage sonstige
Kornart sonstige
Materialanwendung Metall
Abmessung Länge 283 Millimeter
Blattabmessung mm 230x280
Körnung 320
Für Dreieckschleifer false
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schleifblatt zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Blattabmessung, Breite: 230 mm, Länge: 280 mm, Körnung 320, besonders flexibles und handliches Schleifblatt für universellen und breiten Einsatzbereich, entwickelt für den Handschliff: geflexte Schleifmittel ohne Kornausbruch und Belagausbruch für perfekte Oberflächenstruktur, auf beliebige Dimension falt-, reiß- und zuschneidbar, geeignet für das Schleifen von Metall, Gusseisen, robustes, vielseitig einsetzbares Schleifblatt, geeignet für das Trocken- und Nassschleifen (ohne Elektrowerkzeug)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
3M Waldarbeiterkombination G3000M orange UV-stabilisiertes Material EN 397 EN 352-3
38,03 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 34%
181,47 € UVP 273,00 €
hansgrohe Ecostat Comfort Wannenthermostat DN 15, Aufputz chrom
142,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
KEUCO ELEGANCE Echtkristall-Einsatz mattiert, lose
23,91 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Schiene FSN 800, Systemzubehör - 27%
38,96 € UVP 53,55 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben