Schleifblatt C355, Papierschleifblatt, 230 x 280 mm, 180

Artikelnummer: Z00188343
EAN: 3165140685436
Herstellernummer: 2608608H64
Bosch
Schleifblatt C355, Papierschleifblatt, 230 x 280 mm, 180
UVP: 0,99 €   - Sie sparen 53%
Inkl. Steuern: 0,46 € VE 1 Stück Netto 0,39 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt C355, Papierschleifblatt zum Handschleifen, Blattabmessung, Breite: 230 mm, Länge: 280 mm, Körnung 180, besonders flexible und handliche Schleifblätter für einen universellen und breiten Einsatzbereich, entwickelt für den Handschliff: geflexte Schleifmittel ohne Kornausbruch und Belagausbruch für perfekte Oberflächenstruktur, auf beliebige Dimension falt-, reiß- und zuschneidbar, geeignet für das Trocken- und Nassschleifen (ohne Elektrowerkzeug), geeignet für das Schleifen von harten Mineralien, Lack, Kunststoff, passend zu Handschleifklötzen

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage Papier
Streuart sonstige
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.064
Mit Löchern false
Breite (mm) 280
Einsatzbereich sonstige
Abmessung Länge (mm) 278
Abmessung Höhe (mm) 1
Abmessung Breite (mm) 230
Blattabmessung mm 230x280
Korngröße 180
Kornart Korund
Länge (mm) 230
Körnung 180
Materialanwendung sonstige
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen