Schleifblatt C430, 10er-Pack, 8 Löcher, 93 x 186 mm, 2x40, 3x80, 3x120, 2x180

Artikelnummer: Z00477859
EAN: 3165140805803
Herstellernummer: 2608608X97
Schleifblatt C430, 10er-Pack, 8 Löcher, 93 x 186 mm, 2x40, 3x80, 3x120, 2x180
UVP: 7,50 €   - Sie sparen 53%
Inkl. Steuern: 3,51 € VE 10 Stück Netto 2,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt C430. Expert for Wood and Paint, 10er-Pack. Schleifblatt für Schwinschleifer. 8 Löcher, mit Klettsystem. Breite: 93 mm, Länge: 186 mm, Körnung 2 x 40, 3 x 80, 3 x 120, 2 x 180. Leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt. Mit Kletthaftsystem für schnellen Blattwechsel. Mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung. Geeignet für das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe. Passend zu Schwingschleifern von Black und Decker.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.387
Mit Löchern true
Breite (mm) 186
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 219
Abmessung Höhe (mm) 17
Abmessung Breite (mm) 104
Blattabmessung mm 93x186
Korngröße 2
Kornart sonstige
Länge (mm) 93
Körnung [2x40, 3x80, 3x120, 2x180]
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen