Schleifblatt C430, 10er-Pack, 8 Löcher, 93 x 230 mm, 2x40, 3x80, 3x120, 2x180

Artikelnummer: Z00477860
EAN: 3165140805810
Herstellernummer: 2608608X98
Bosch
Schleifblatt C430, 10er-Pack, 8 Löcher, 93 x 230 mm, 2x40, 3x80, 3x120, 2x180
UVP: 4,76 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 2,15 € VE 10 Stück Netto 1,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt C430. Expert for Wood and Paint, 10er-Pack. Schleifblatt für Schwinschleifer. 8 Löcher. Breite: 93 mm, Länge: 230 mm, Körnung 2 x 40, 3 x 80, 3 x 120, 2 x 80. . Leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt. Mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung. Geeignet für das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe. Passend zu Schwingschleifern von AEG, Black und Decker.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.462
Mit Löchern true
Breite (mm) 230
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 236
Abmessung Höhe (mm) 19
Abmessung Breite (mm) 103
Blattabmessung mm 93x230
Korngröße 2
Kornart sonstige
Länge (mm) 93
Körnung [2x40, 3x80, 3x120, 2x180]
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen