Bosch Schleifblatt C470, 10er-Pack, 6 Löcher, 115 x 140 mm, 40, 60, 80, 120, 180

Artikelnummer: Z00477861
EAN: 3165140805834
Herstellernummer: 2608608Y00
Bosch Schleifblatt C470, 10er-Pack, 6 Löcher, 115 x 140 mm, 40, 60, 80, 120, 180
UVP: 10,21 €   - Sie sparen 51%
Inkl. Steuern: 5,00 € VE 10 Stück Netto 4,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt C470. Best for Wood and Paint. 10er-Pack. Schleifblatt für Schwingschleifer. 6 Löcher. Breite: 115 mm, Länge: 140 mm, Körnung 2 x 40, 2 x 60, 2 x 80, 2 x 120, 2 x 180. Leistungsstarke, fertig zugeschnittene Schleifblätter. Mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung. Geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel. Passend zu Schwingschleifern von Bosch.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Materialanwendung sonstige
Abmessung Breite 127 Millimeter
Kornart sonstige
Einsatzbereich trocken
Unterlage sonstige
Länge 115 Millimeter
Streuart sonstige
Product Type Zubehör
Körnung [2x40, 2x60, 2x80, 2x120, 2x180]
Abmessung Höhe 12 Millimeter
Volumen 0.259 Kubikdezimeter
Korngröße 2
Mit Löchern true
Für Dreieckschleifer false
Breite (mm) 140
Für Exzenterschleifer false
Abmessung Länge 170 Millimeter
Blattabmessung mm 115x140

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen