Schleifblatt C470, 50er-Pack, 14 Löcher, Klett, 115 x 230 mm, 120

Artikelnummer: Z00477310
EAN: 3165140550963
Herstellernummer: 2608607935
Schleifblatt C470, 50er-Pack, 14 Löcher, Klett, 115 x 230 mm, 120
UVP: 38,03 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 17,01 € VE 50 Stück Netto 14,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt C470. Best for Wood and Paint. 50er-Pack. Schleifblatt für Schwingschleifer. 14 Löcher, mit Klettsystem. Blattabmessung Breite: 115 mm, Länge: 230 mm, Körnung 120. Leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt. Mit Kletthaftsystem für schnellen Blattwechsel. Mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung. Geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel. Passend zu Schwingschleifern von Bosch, Festool, Holz-Her, Makita, Metabo, Skil.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 2.304
Mit Löchern true
Breite (mm) 230
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 240
Abmessung Höhe (mm) 80
Abmessung Breite (mm) 120
Blattabmessung mm 115x230
Korngröße 120
Kornart sonstige
Länge (mm) 115
Körnung 120
Materialanwendung sonstige
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen