Schleifblatt C470, 50er-Pack, 8 Löcher, Klett, 93 x 186 mm, 60

Artikelnummer: Z00477300
EAN: 3165140550840
Herstellernummer: 2608607923
Bosch
Schleifblatt C470, 50er-Pack, 8 Löcher, Klett, 93 x 186 mm, 60
UVP: 28,62 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 13,60 € VE 50 Stück Netto 11,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt C470. Best for Wood and Paint. 50er-Pack. Schleifblatt für Schwingschleifer. 8 Löcher, mit Klettsystem. Blattabmessung Breite: 93 mm, Länge: 186 mm, Körnung 60. Leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt mit Kletthaftsystem für schnellen Blattwechsel. Mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung. Geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel. Passend zu Schwingschleifern von Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 1.470
Mit Löchern true
Breite (mm) 186
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 200
Abmessung Höhe (mm) 70
Abmessung Breite (mm) 105
Blattabmessung mm 93x186
Korngröße 60
Kornart sonstige
Länge (mm) 93
Körnung 60
Materialanwendung sonstige
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen