Schleifblatt C470, 50er-Pack, 8 Löcher, Klett, 93 x 186 mm, 120

Artikelnummer: Z00477303
EAN: 3165140550871
Herstellernummer: 2608607926
Bosch
Schleifblatt C470, 50er-Pack, 8 Löcher, Klett, 93 x 186 mm, 120
UVP: 24,01 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 11,42 € VE 50 Stück Netto 9,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt C470. Best for Wood and Paint. 50er-Pack. Schleifblatt für Schwingschleifer. 8 Löcher, mit Klettsystem. Blattabmessung Breite: 93 mm, Länge: 186 mm, Körnung 120. Leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt mit Kletthaftsystem für schnellen Blattwechsel. Mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung. Geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel. Passend zu Schwingschleifern von Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 1.507
Mit Löchern true
Breite (mm) 186
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 205
Abmessung Höhe (mm) 70
Abmessung Breite (mm) 105
Blattabmessung mm 93x186
Korngröße 120
Kornart sonstige
Länge (mm) 93
Körnung 120
Materialanwendung sonstige
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen