Schleifblatt C470 für Dreieckschleifer, 6 Löcher, 93 mm, 40

Artikelnummer: Z00186723
EAN: 3165140671750
Herstellernummer: 2608608542
Bosch
Schleifblatt C470 für Dreieckschleifer, 6 Löcher, 93 mm, 40
Inkl. Steuern: 0,48 € VE 1 Stück Netto 0,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt C470 für Dreieckschleifer, 6 Löcher, Blattabmessung: 93 mm, Körnung 40, leistungsstarkes Schleifblatt mit Kletthaftsystem für schnellen Blattwechsel und Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen in Ecken und Flächen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel, passend zu Dreieickschleifer von Bosch, Makita, Metabo, Skil

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Volumen (dm³) 0.009
Mit Löchern true
Breite 0
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 93
Abmessung Höhe (mm) 1
Abmessung Breite (mm) 93
Blattabmessung mm 93
Länge 0
Korngröße 40
Kornart sonstige
Körnung 40
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer true

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen