Bosch Schleifblatt C470 für Dreieckschleifer, 6 Löcher, 93 mm, 60

Artikelnummer: Z00186724
EAN: 3165140671767
Herstellernummer: 2608608543
Bosch Schleifblatt C470 für Dreieckschleifer, 6 Löcher, 93 mm, 60
Brutto Set-Preis 0,44 € Netto 0,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt C470 für Dreieckschleifer, 6 Löcher, Blattabmessung: 93 mm, Körnung 60, leistungsstarkes Schleifblatt mit Kletthaftsystem für schnellen Blattwechsel und Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen in Ecken und Flächen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel, passend zu Dreieickschleifer von Bosch, Makita, Metabo, Skil

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Korngröße 60
Kornart sonstige
Einsatzbereich trocken
Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Länge 0
Blattabmessung mm 93
Abmessung Länge 93 Millimeter
Für Exzenterschleifer false
Körnung 60
Materialanwendung Holz
Abmessung Breite 93 Millimeter
Breite 0
Volumen 0.009 Kubikdezimeter
Mit Löchern true
Für Dreieckschleifer true
Abmessung Höhe 1 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]