Schleifblatt C470 für Handschleifklötze, ungelocht, 70 x 125 mm, 220

Artikelnummer: Z00187653
EAN: 3165140672153
Herstellernummer: 2608608582
Schleifblatt C470 für Handschleifklötze, ungelocht, 70 x 125 mm, 220
Inkl. Steuern: 0,17 € VE 1 Stück Netto 0,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt C470 für Handschleifklötze, ungelocht, Blattabmessung, Breite: 70 mm, Länge: 125 mm, Körnung 220, besonders flexibles und handliches Schleifblatt für einen universellen und breiten Einsatzbereich, geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, entwickelt für den Handschliff: geflexte Schleifmittel ohne Kornausbruch und Belagausbruch für perfekte Oberflächenstruktur, auf beliebige Dimension falt-, reiß- und zuschneidbar, geeignet für das Trocken- und Nassschleifen (ohne Elektrowerkzeug), passend zu Handschleifklötzen mit Klettsystem

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Volumen (dm³) 0.009
Mit Löchern false
Breite (mm) 125
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 125
Abmessung Höhe (mm) 1
Abmessung Breite (mm) 70
Blattabmessung mm 70x125
Länge 70
Korngröße 220
Kornart sonstige
Körnung 220
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen