Bosch Schleifblatt C470 für Schwingschleifer, 14 Löcher, 115 x 230 mm, 150

Artikelnummer: Z00187786
EAN: 3165140672924
Herstellernummer: 2608608659
Bosch Schleifblatt C470 für Schwingschleifer, 14 Löcher, 115 x 230 mm, 150
Brutto Set-Preis 0,81 € Netto 0,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt C470 für Schwingschleifer, 14 Löcher, Bandabmessung Breite: 115 mm, Länge: 230 mm, Körnung 150, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, mit Kletthaftsystem für schnellen Blattwechsel und ohne Klettsystem für Spannbügelbefestigung, mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel, passend zu Schwingschleifer von Bosch, Festool, Holz-Her, Makita, Metabo

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Blattabmessung mm 115x230
Einsatzbereich trocken
Für Dreieckschleifer false
Breite (mm) 230
Für Exzenterschleifer false
Unterlage sonstige
Abmessung Länge 230 Millimeter
Abmessung Höhe 1 Millimeter
Streuart sonstige
Kornart sonstige
Korngröße 150
Volumen 0.026 Kubikdezimeter
Mit Löchern true
Länge 115
Körnung 150
Materialanwendung Holz
Abmessung Breite 115 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]