• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 50%

Bosch Schleifband-Set X440, Best for Wood and Paint, 3-teilig, 75 x 533 mm, 60, 80,100

3 Stück pro Packung

UVP: 10,25 € 5,09 € Netto 4,28 €
- 50%

Bosch Schleifblatt C430, 93 mm, 60, 6 Löcher, 5er-Pack

5 Stück pro Packung

UVP: 5,07 € 2,52 € Netto 2,12 €
- 52%

Bosch Schleifband-Set X440, Best for Wood and Paint, 3-teilig, 75 x 533 mm, 100

3 Stück pro Packung

UVP: 9,69 € 4,65 € Netto 3,91 €
- 52%

Bosch Schleifband-Set X440, Best for Wood and Paint, 3-teilig, 75 x 533 mm, 220

3 Stück pro Packung

UVP: 9,69 € 4,65 € Netto 3,91 €
- 50%

Bosch Schleifblatt C430, 10-teilig, 102 x 62, 93 mm, 180, 11 Löcher

10 Stück pro Packung

UVP: 10,51 € 5,22 € Netto 4,39 €
- 53%

Bosch Schleifband-Set X440, Best for Wood and Paint, 10-teilig, 75 x 533 mm, 150

10 Stück pro Packung

UVP: 25,72 € 12,00 € Netto 10,08 €

Bosch Schleifblatt C470 für Schwingschleifer, 14 Löcher, 115 x 230 mm, 180

Artikelnummer:  
Z00187787
EAN:  
3165140672931
Herstellernummer:  
2608608660
Marke:  
Bosch

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

0,87 €

Netto 0,73 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 115 Millimeter
Abmessung Höhe 1 Millimeter
Abmessung Länge 230 Millimeter
Blattabmessung mm 115x230
Breite (mm) 230
Einsatzbereich trocken
Für Dreieckschleifer false
Für Exzenterschleifer false
Kornart sonstige
Korngröße 180
Körnung 180
Länge 115
Materialanwendung Holz
Mit Löchern true
Streuart sonstige
Unterlage sonstige
Volumen 0.026 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schleifblatt C470 für Schwingschleifer, 14 Löcher, Bandabmessung Breite: 115 mm, Länge: 230 mm, Körnung 180, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, mit Kletthaftsystem für schnellen Blattwechsel und ohne Klettsystem für Spannbügelbefestigung, mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel, passend zu Schwingschleifer von Bosch, Festool, Holz-Her, Makita, Metabo
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
109,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben