Schleifblatt C470 für Schwingschleifer, 14 Löcher, 115 x 230 mm, 220

Artikelnummer: Z00187788
EAN: 3165140672948
Herstellernummer: 2608608661
Bosch
Schleifblatt C470 für Schwingschleifer, 14 Löcher, 115 x 230 mm, 220
Inkl. Steuern: 0,79 € VE 1 Stück Netto 0,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt C470 für Schwingschleifer, 14 Löcher, Bandabmessung Breite: 115 mm, Länge: 230 mm, Körnung 220, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, mit Kletthaftsystem für schnellen Blattwechsel und ohne Klettsystem für Spannbügelbefestigung, mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel, passend zu Schwingschleifer von Bosch, Festool, Holz-Her, Makita, Metabo

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Volumen (dm³) 0.026
Mit Löchern true
Breite (mm) 230
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 230
Abmessung Höhe (mm) 1
Abmessung Breite (mm) 115
Blattabmessung mm 115x230
Länge 115
Korngröße 220
Kornart sonstige
Körnung 220
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen