Bosch Schleifblatt C470 für Schwingschleifer, 14 Löcher, 115 x 230 mm, 240

Artikelnummer: Z00187789
EAN: 3165140672955
Herstellernummer: 2608608662
Bosch Schleifblatt C470 für Schwingschleifer, 14 Löcher, 115 x 230 mm, 240
Brutto Set-Preis 0,81 € Netto 0,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt C470 für Schwingschleifer, 14 Löcher, Bandabmessung Breite: 115 mm, Länge: 230 mm, Körnung 240, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, mit Kletthaftsystem für schnellen Blattwechsel und ohne Klettsystem für Spannbügelbefestigung, mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel, passend zu Schwingschleifer von Bosch, Festool, Holz-Her, Makita, Metabo

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einsatzbereich trocken
Unterlage sonstige
Breite (mm) 230
Blattabmessung mm 115x230
Für Dreieckschleifer false
Für Exzenterschleifer false
Mit Löchern true
Länge 115
Korngröße 240
Abmessung Breite 115 Millimeter
Streuart sonstige
Kornart sonstige
Abmessung Länge 230 Millimeter
Körnung 240
Volumen 0.026 Kubikdezimeter
Materialanwendung Holz
Abmessung Höhe 1 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]