Schleifblatt C470 für Schwingschleifer, 8 Löcher, 80 x 133 mm, 40

Artikelnummer: Z00187659
EAN: 3165140672214
Herstellernummer: 2608608588
Schleifblatt C470 für Schwingschleifer, 8 Löcher, 80 x 133 mm, 40
Inkl. Steuern: 0,55 € VE 1 Stück Netto 0,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt C470 für Schwingschleifer, 8 Löcher, Blattabmessung, Breite: 80 mm, Länge: 133 mm, Körnung 40, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel, passend zu Schwingschleifer von Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kornart sonstige
Materialanwendung Holz
Blattabmessung mm 80x133
Körnung 40
Abmessung Breite 148 Millimeter
Abmessung Höhe 1.440 Millimeter
Volumen 0.019 Kubikdezimeter
Mit Löchern true
Unterlage sonstige
Länge 80
Streuart sonstige
Korngröße 40
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge 90 Millimeter
Breite (mm) 133
Für Dreieckschleifer false
Für Exzenterschleifer false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen