Bosch Schleifblatt C470 für Schwingschleifer, 8 Löcher, 80 x 133 mm, 150

Artikel aktuell nicht lieferbar

0,44 €

Netto 0,37 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Länge 134 Millimeter
Unterlage sonstige
Kornart sonstige
Körnung 150
Volumen 0.011 Kubikdezimeter
Korngröße 150
Abmessung Breite 80 Millimeter
Abmessung Höhe 1 Millimeter
Für Exzenterschleifer false
Länge 80
Blattabmessung mm 80x133
Für Dreieckschleifer false
Streuart sonstige
Breite (mm) 133
Mit Löchern true
Materialanwendung Holz
Einsatzbereich trocken
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schleifblatt C470 für Schwingschleifer, 8 Löcher, Blattabmessung, Breite: 80 mm, Länge: 133 mm, Körnung 150, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel, passend zu Schwingschleifer von Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Nach oben