Bosch Schleifblatt C470 für Schwingschleifer, 8 Löcher, 80 x 133 mm, 180

Artikel aktuell nicht lieferbar

0,44 €

Netto 0,37 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Höhe 1 Millimeter
Unterlage sonstige
Breite (mm) 133
Einsatzbereich trocken
Korngröße 180
Blattabmessung mm 80x133
Mit Löchern true
Abmessung Breite 80 Millimeter
Kornart sonstige
Körnung 180
Für Dreieckschleifer false
Materialanwendung Holz
Abmessung Länge 134 Millimeter
Volumen 0.011 Kubikdezimeter
Streuart sonstige
Länge 80
Für Exzenterschleifer false
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schleifblatt C470 für Schwingschleifer, 8 Löcher, Blattabmessung, Breite: 80 mm, Länge: 133 mm, Körnung 180, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel, passend zu Schwingschleifer von Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben