Schleifblatt C470 für Schwingschleifer, 8 Löcher, 93 x 180 mm, 40

Artikelnummer: Z00187670
EAN: 3165140672320
Herstellernummer: 2608608599
Schleifblatt C470 für Schwingschleifer, 8 Löcher, 93 x 180 mm, 40
Inkl. Steuern: 0,64 € VE 1 Stück Netto 0,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt C470 für Schwingschleifer, 8 Löcher, Blattabmessung, Breite: 93 mm, Länge: 180 mm, Körnung 40, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel, passend zu Schwingschleifer von Festool

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Korngröße 40
Kornart sonstige
Abmessung Breite 95 Millimeter
Streuart sonstige
Abmessung Länge 180 Millimeter
Länge 93
Unterlage sonstige
Für Dreieckschleifer false
Blattabmessung mm 93x180
Einsatzbereich trocken
Mit Löchern true
Volumen 0.017 Kubikdezimeter
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer false
Abmessung Höhe 1 Millimeter
Breite (mm) 180
Körnung 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen