Schleifblatt C470 für Schwingschleifer, 8 Löcher, 93 x 180 mm, 100

Artikelnummer: Z00187673
EAN: 3165140672351
Herstellernummer: 2608608602
Bosch
Schleifblatt C470 für Schwingschleifer, 8 Löcher, 93 x 180 mm, 100
Inkl. Steuern: 0,52 € VE 1 Stück Netto 0,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt C470 für Schwingschleifer, 8 Löcher, Blattabmessung, Breite: 93 mm, Länge: 180 mm, Körnung 100, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel, passend zu Schwingschleifer von Festool

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Volumen (dm³) 0.032
Mit Löchern true
Breite (mm) 180
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 180
Abmessung Höhe (mm) 1
Abmessung Breite (mm) 180
Blattabmessung mm 93x180
Länge 93
Korngröße 100
Kornart sonstige
Körnung 100
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen