Schleifblatt C470 für Schwingschleifer, 8 Löcher, 93 x 180 mm, 150

Artikelnummer: Z00187675
EAN: 3165140672375
Herstellernummer: 2608608604
Schleifblatt C470 für Schwingschleifer, 8 Löcher, 93 x 180 mm, 150
Inkl. Steuern: 0,55 € VE 1 Stück Netto 0,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt C470 für Schwingschleifer, 8 Löcher, Blattabmessung, Breite: 93 mm, Länge: 180 mm, Körnung 150, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel, passend zu Schwingschleifer von Festool

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Für Dreieckschleifer false
Korngröße 150
Breite (mm) 180
Einsatzbereich trocken
Kornart sonstige
Abmessung Breite 95 Millimeter
Mit Löchern true
Länge 93
Abmessung Höhe 1 Millimeter
Für Exzenterschleifer false
Materialanwendung Holz
Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Blattabmessung mm 93x180
Abmessung Länge 180 Millimeter
Körnung 150
Volumen 0.017 Kubikdezimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen