Schleifblatt C470 für Schwingschleifer, 8 Löcher, 93 x 180 mm, 220

Artikelnummer: Z00187677
EAN: 3165140672399
Herstellernummer: 2608608606
Bosch
Schleifblatt C470 für Schwingschleifer, 8 Löcher, 93 x 180 mm, 220
Inkl. Steuern: 0,52 € VE 1 Stück Netto 0,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt C470 für Schwingschleifer, 8 Löcher, Blattabmessung, Breite: 93 mm, Länge: 180 mm, Körnung 220, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel, passend zu Schwingschleifer von Festool

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Volumen (dm³) 0.017
Mit Löchern true
Breite (mm) 180
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 180
Abmessung Höhe (mm) 1
Abmessung Breite (mm) 95
Blattabmessung mm 93x180
Länge 93
Korngröße 220
Kornart sonstige
Körnung 220
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen