Schleifblatt C470 für Schwingschleifer, 8 Löcher, 93 x 186 mm, 100

Artikelnummer: Z00187684
EAN: 3165140672467
Herstellernummer: 2608608613
Schleifblatt C470 für Schwingschleifer, 8 Löcher, 93 x 186 mm, 100
Inkl. Steuern: 0,60 € VE 1 Stück Netto 0,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt C470 für Schwingschleifer, 8 Löcher, Blattabmessung, Breite: 93 mm, Länge: 186 mm, Körnung 100, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel, passend zu Schwingschleifer von Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Volumen (dm³) 0.017
Mit Löchern true
Breite (mm) 186
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 186
Abmessung Höhe (mm) 1
Abmessung Breite (mm) 93
Blattabmessung mm 93x186
Länge 93
Korngröße 100
Kornart sonstige
Körnung 100
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen