Schleifblatt C470 für Schwingschleifer, 8 Löcher, 93 x 230 mm, 320

Artikelnummer: Z00187701
EAN: 3165140672634
Herstellernummer: 2608608630
Schleifblatt C470 für Schwingschleifer, 8 Löcher, 93 x 230 mm, 320
Inkl. Steuern: 0,38 € VE 1 Stück Netto 0,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt C470 für Schwingschleifer, 8 Löcher, Blattabmessung, Breite: 93 mm, Länge: 230 mm, Körnung 320, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, mit Kletthaftsystem für schnellen Blattwechsel und ohne Klettsystem für Spannbügelbefestigung, mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel, passend zu Schwingschleifer von Bosch, Festool, Makita, Metabo, Skil

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Für Dreieckschleifer false
Kornart sonstige
Abmessung Breite 93 Millimeter
Breite (mm) 230
Korngröße 320
Für Exzenterschleifer false
Körnung 320
Blattabmessung mm 93x230
Volumen 0.021 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 1 Millimeter
Unterlage sonstige
Abmessung Länge 230 Millimeter
Materialanwendung Holz
Länge 93
Mit Löchern true
Streuart sonstige
Einsatzbereich trocken

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen