Bosch Schleifblatt C470 für Schwingschleifer, ungelocht, 115 x 280 mm, 80

Artikelnummer: Z00187794
EAN: 3165140673006
Herstellernummer: 2608608667
Bosch Schleifblatt C470 für Schwingschleifer, ungelocht, 115 x 280 mm, 80
Brutto Set-Preis 0,50 € Netto 0,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt C470 für Schwingschleifer, ungelocht, Blattabmessung, Breite: 115 mm, Länge: 280 mm, Körnung 80, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel, passend zu allen gängigen Schwingschleifern

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Materialanwendung Holz
Mit Löchern false
Für Exzenterschleifer false
Blattabmessung mm 115x280
Für Dreieckschleifer false
Länge 115
Streuart sonstige
Einsatzbereich trocken
Abmessung Höhe 1 Millimeter
Breite (mm) 280
Unterlage sonstige
Korngröße 80
Abmessung Länge 280 Millimeter
Volumen 0.032 Kubikdezimeter
Körnung 80
Abmessung Breite 115 Millimeter
Kornart sonstige
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]