Schleifblatt C470 für Schwingschleifer, ungelocht, 115 x 280 mm, 120

Artikelnummer: Z00187796
EAN: 3165140673020
Herstellernummer: 2608608669
Bosch
Schleifblatt C470 für Schwingschleifer, ungelocht, 115 x 280 mm, 120
Inkl. Steuern: 0,48 € VE 1 Stück Netto 0,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt C470 für Schwingschleifer, ungelocht, Blattabmessung, Breite: 115 mm, Länge: 280 mm, Körnung 120, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel, passend zu allen gängigen Schwingschleifern

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Volumen (dm³) 0.032
Mit Löchern false
Breite (mm) 280
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 280
Abmessung Höhe (mm) 1
Abmessung Breite (mm) 115
Blattabmessung mm 115x280
Länge 115
Korngröße 120
Kornart sonstige
Körnung 120
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen