• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 52%

Bosch Schleifblatt C430, 125 mm, 60, 8 Löcher, Klett, 5er-Pack

5 Stück pro Packung

UVP: 6,32 € 3,02 € Netto 2,54 €
- 50%

Bosch Schleifband-Set X440, Best for Wood and Paint, 3-teilig, 75 x 533 mm, 60, 80,100

3 Stück pro Packung

UVP: 10,25 € 5,09 € Netto 4,28 €
- 50%

Bosch Schleifblatt C430, 10-teilig, 102 x 62, 93 mm, 180, 11 Löcher

10 Stück pro Packung

UVP: 10,51 € 5,22 € Netto 4,39 €

Bosch Schleifblätter PWR, 180 mm, 120

5 Stück pro Paket

11,00 € Netto 9,24 €

Bosch Schleifblatt C470 für Schwingschleifer, ungelocht, 115 x 230 mm, 220

Artikelnummer:  
Z00187810 
EAN:  
3165140673167 
Herstellernummer:  
2608608683 
Marke:  
Bosch 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

0,81 €

Netto 0,68 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 115 Millimeter
Abmessung Höhe 1 Millimeter
Abmessung Länge 230 Millimeter
Blattabmessung mm 115x230
Breite (mm) 230
Einsatzbereich trocken
Für Dreieckschleifer false
Für Exzenterschleifer false
Kornart sonstige
Korngröße 220
Körnung 220
Länge 115
Materialanwendung Holz
Mit Löchern false
Streuart sonstige
Unterlage sonstige
Volumen 0.026 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schleifblatt C470 für Schwingschleifer, ungelocht, Bandabmessung Breite: 115 mm, Länge: 230 mm, Körnung 220, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, mit Kletthaftsystem für schnellen Blattwechsel und ohne Klettsystem für Spannbügelbefestigung, geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel, passend zu allen gängigen Schwingschleifern
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, 3/8 Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben