Schleifblatt C470 für Schwingschleifer, ungelocht, 93 x 230 mm, 80

Artikelnummer: Z00187705
EAN: 3165140672672
Herstellernummer: 2608608634
Schleifblatt C470 für Schwingschleifer, ungelocht, 93 x 230 mm, 80
Inkl. Steuern: 0,39 € VE 1 Stück Netto 0,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt C470 für Schwingschleifer, ungelocht, Blattabmessung, Breite: 93 mm, Länge: 230 mm, Körnung 80, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, mit Kletthaftsystem für schnellen Blattwechsel und ohne Klettsystem für Spannbügelbefestigung, geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel, passend zu allen gängigen Schwingschleifern

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Korngröße 80
Abmessung Höhe 1 Millimeter
Einsatzbereich trocken
Körnung 80
Abmessung Breite 93 Millimeter
Breite (mm) 230
Volumen 0.021 Kubikdezimeter
Länge 93
Streuart sonstige
Blattabmessung mm 93x230
Kornart sonstige
Unterlage sonstige
Für Dreieckschleifer false
Mit Löchern false
Für Exzenterschleifer false
Abmessung Länge 230 Millimeter
Materialanwendung Holz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen