Schleifblatt C470, ungelocht, 230 x 280 mm, 40

Artikelnummer: Z00187814
EAN: 3165140673204
Herstellernummer: 2608608687
Bosch
Schleifblatt C470, ungelocht, 230 x 280 mm, 40
UVP: 0,82 €   - Sie sparen 51%
Inkl. Steuern: 0,40 € VE 1 Stück Netto 0,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt C470 zum Handschleifen und für Schwingschleifer, ungelocht, Blattabmessung, Breite: 230 mm, Länge: 280 mm, Körnung 40, geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, besonders flexibles und handliches Schleifblatt für einen universellen und breiten Einsatzbereich, entwickelt für den Handschliff: geflexte Schleifmittel ohne Kornausbruch und Belagausbruch für perfekte Oberflächenstruktur, auf beliebige Dimension falt-, reiß- und zuschneidbar, geeignet für das Trocken- und Nassschleifen (ohne Elektrowerkzeug), passend zu Handschleifklötzen und Schwingschleifern

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.064
Mit Löchern false
Breite (mm) 280
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 280
Abmessung Höhe (mm) 1
Abmessung Breite (mm) 230
Blattabmessung mm 230x280
Korngröße 40
Kornart Korund
Länge (mm) 230
Körnung 40
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen