Schleifblatt C470, ungelocht, 230 x 280 mm, 400

Artikelnummer: Z00187824
EAN: 3165140673303
Herstellernummer: 2608608697
Bosch
Schleifblatt C470, ungelocht, 230 x 280 mm, 400
UVP: 0,73 €   - Sie sparen 53%
Inkl. Steuern: 0,35 € VE 1 Stück Netto 0,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt C470 zum Handschleifen und für Schwingschleifer, ungelocht, Blattabmessung, Breite: 230 mm, Länge: 280 mm, Körnung 400, geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, besonders flexibles und handliches Schleifblatt für einen universellen und breiten Einsatzbereich, entwickelt für den Handschliff: geflexte Schleifmittel ohne Kornausbruch und Belagausbruch für perfekte Oberflächenstruktur, auf beliebige Dimension falt-, reiß- und zuschneidbar, geeignet für das Trocken- und Nassschleifen (ohne Elektrowerkzeug), passend zu Handschleifklötzen und Schwingschleifern

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.014
Mit Löchern false
Breite (mm) 280
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 280
Abmessung Höhe (mm) 0.220
Abmessung Breite (mm) 230
Blattabmessung mm 230x280
Korngröße 400
Kornart Korund
Länge (mm) 230
Körnung 400
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen