Bosch Schleifblatt C470, ungelocht, 230 x 280 mm, 80

Artikelnummer: Z00187816
EAN: 3165140673228
Herstellernummer: 2 608 608 689
Bosch Schleifblatt C470, ungelocht, 230 x 280 mm, 80
UVP: 0,87 €   - Sie sparen 62%
Brutto Set-Preis 0,33 € Netto 0,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt C470 zum Handschleifen und für Schwingschleifer, ungelocht, Blattabmessung, Breite: 230 mm, Länge: 280 mm, Körnung 80, geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, besonders flexibles und handliches Schleifblatt für einen universellen und breiten Einsatzbereich, entwickelt für den Handschliff: geflexte Schleifmittel ohne Kornausbruch und Belagausbruch für perfekte Oberflächenstruktur, auf beliebige Dimension falt-, reiß- und zuschneidbar, geeignet für das Trocken- und Nassschleifen (ohne Elektrowerkzeug), passend zu Handschleifklötzen und Schwingschleifern

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Für Dreieckschleifer false
Spartenbezeichnung 74
Volumen 0.063 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 1 Millimeter
Nettogewicht 0.024 Kilogramm
Durchmesser -
Kornart Korund
Blattabmessung, Breite 230 Millimeter
Mit Löchern false
Einsatzbereich trocken
Spezifikation 230 x 280 mm, 80
Abmessung Länge 278 Millimeter
Unterlage sonstige
Körnung 80
Korngröße 80
Blattabmessung, Länge 280 Millimeter
Streuart sonstige
Materialanwendung Holz
Produkttext, ZB grau 1er-Pack
Abmessung Breite 228 Millimeter
SOL Date 01.07.2015
Für Exzenterschleifer false
Länge 1 280
Breite 230
Bruttogewicht 0.024 Kilogramm
Blattabmessung mm 230x280 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]