Schleifblatt Expert for Wood, 6er-Pack, 16 Löcher, 150 mm, 60, 120, 240

Artikelnummer: Z00187547
EAN: 3165140162791
Herstellernummer: 2608605459
Bosch
Schleifblatt Expert for Wood, 6er-Pack, 16 Löcher, 150 mm, 60, 120, 240
Inkl. Steuern: 3,33 € VE 6 Stück Netto 2,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt Expert for Wood für Exzenterschleifer, 6er-Pack, 16 Löcher, mit Klettsystem, Blattdurchmesser: 150 mm, Körnung 60, 120, 240, geeignet für das Schleifen von allen Hölzern, passend zu Exzenterschleifer von AEG, Atlas Copco, Fein, Holz-Her

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Scheibendurchmesser (mm) 150
Volumen (dm³) 0.249
Mit Löchern true
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 175
Abmessung Höhe (mm) 9
Abmessung Breite (mm) 158
Korngröße 60
Kornart sonstige
Körnung [60, 120, 240]
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer true
Für Dreieckschleifer false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen