Bosch Schleifblatt J475, Gewebeschleifblatt, 230 x 280 mm, 40

Artikelnummer: Z00187073
EAN: 3165140678384
Herstellernummer: 2608608C05
Bosch Schleifblatt J475, Gewebeschleifblatt, 230 x 280 mm, 40
UVP: 2,58 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 1,18 € VE 1 Stück Netto 0,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt J475, Gewebeschleifblatt zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Blattabmessung, Breite: 230 mm, Länge: 280 mm, Körnung 40, geeignet für das Schleifen von allen Metallen, besonders flexibles und handliches Schleifblatt für einen universellen und breiten Einsatzbereich, entwickelt für den Handschliff: geflextes Schleifmittel ohne Kornausbruch und Belagausbruch für perfekte Oberflächenstruktur, auf beliebige Dimension falt-, reiß- und zuschneidbar, geeignet für das Trocken- und Nassschleifen (ohne Elektrowerkzeug), passend zu Handschleifklötze, Schwingschleifer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen 0.072 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 1.120 Millimeter
Einsatzbereich sonstige
Blattabmessung mm 230x280
Für Dreieckschleifer false
Materialanwendung Metall
Breite (mm) 280
Kornart Korund
Körnung 40
Korngröße 40
Unterlage Gewebe
Product Type Zubehör
Abmessung Breite 230 Millimeter
Streuart sonstige
Mit Löchern false
Länge 230 Millimeter
Für Exzenterschleifer false
Abmessung Länge 280 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen