Bosch Schleifblatt Papier J475, Best for Metal, 230 x 280 mm, 80, ungelocht, 1er-Pack

Artikel aktuell nicht lieferbar

UVP 2,17 €
0,99 €

Netto 0,83 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Streuart sonstige
Körnung 80
Einsatzbereich sonstige
Spezifikation 230x280 mm, 80
Spartenbezeichnung 74
Materialanwendung Metall
Produkttext, ZB grau 1er-Pack
Abmessung Höhe 0.720 Millimeter
Für Dreieckschleifer false
Blattabmessung, Länge 280 Millimeter
Bruttogewicht 0.038 Kilogramm
Für Exzenterschleifer false
Blattabmessung, Breite 230 Millimeter
Länge 1 280
Nettogewicht 0.038 Kilogramm
Volumen 0.046 Kubikdezimeter
Breite 230
Kornart Korund
SOL Date 01.07.2015
Abmessung Länge 279 Millimeter
Korngröße 80
Mit Löchern false
Blattabmessung 230x280 Millimeter
Abmessung Breite 230 Millimeter
Durchmesser -
Unterlage Gewebe
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schleifblatt J475, Gewebeschleifblatt zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Blattabmessung, Breite: 230 mm, Länge: 280 mm, Körnung 80, geeignet für das Schleifen von allen Metallen, besonders flexibles und handliches Schleifblatt für einen universellen und breiten Einsatzbereich, entwickelt für den Handschliff: geflextes Schleifmittel ohne Kornausbruch und Belagausbruch für perfekte Oberflächenstruktur, auf beliebige Dimension falt-, reiß- und zuschneidbar, geeignet für das Trocken- und Nassschleifen (ohne Elektrowerkzeug), passend zu Handschleifklötze, Schwingschleifer
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben