Schleifblatt-Set Best for Paint, 10-teilig, 11 Löcher, 102 x 62, 93 mm, 120

Artikelnummer: Z00184843
EAN: 3165140323253
Herstellernummer: 2608607404
Schleifblatt-Set Best for Paint, 10-teilig, 11 Löcher, 102 x 62, 93 mm, 120
UVP: 11,70 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 5,30 € VE 10 Stück Netto 4,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 4 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Paint für Multischleifer, 10-teilig, 11 Löcher, mit Klettsystem, Blattabmessung: 102 x 62, 93 mm, Körnung 120, leistungsstarkes Schleifpapier zum Schleifen in Ecken und Flächen, mit Klettsystem für schnellen Blattwechsel und Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von Farbe, Lack, Spachtel, mit Calciumstearatbeschichtung, vermindert das vorzeitige Verstopfen, passend zu Multischleifer von Bosch, Skil

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Mit Löchern true
Länge 102 Millimeter
Abmessung Länge 186 Millimeter
Blattabmessung(en) mm 102x62, 93
Materialanwendung Farbe
Product Type Zubehör
Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Volumen 0.379 Kubikdezimeter
Körnung 120
Kornart Korund
Abmessung Höhe 17 Millimeter
Für Exzenterschleifer false
Einsatzbereich trocken
Für Dreieckschleifer false
Breite (mm) 62
Korngröße 120
Abmessung Breite 120 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen