Schleifblatt-Set Best for Paint, 10-teilig, 14 Löcher, Klett, 115 x 230 mm, 320

Artikelnummer: Z00184492
EAN: 3165140171588
Herstellernummer: 2608605674
Bosch
Schleifblatt-Set Best for Paint, 10-teilig, 14 Löcher, Klett, 115 x 230 mm, 320
Inkl. Steuern: 4,80 € VE 10 Stück Netto 4,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Paint für Schwingschleifer, 10-teilig, 14 Löcher, mit Klettsystem, Blattabmessung, Breite: 115 mm, Länge: 230 mm, Körnung 320, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, mit Klettsystem für schnellen Blattwechsel, mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von Farbe, Lack oder Spachtel, mit Calciumstearatbeschichtung, vermindert das vorzeitige Verstopfen, passend zu Schwingschleifer von Bosch, Atlas Copco, Black und Decker, Casals, Einhell, Elu, Fein, Festo/Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, Ryobi, Skil

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.625
Mit Löchern true
Breite (mm) 230
Abmessung Länge (mm) 259
Abmessung Höhe (mm) 19
Abmessung Breite (mm) 127
Blattabmessung mm 115x230
Länge 115
Korngröße 320
Körnung 320
Materialanwendung Farbe
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen