Bosch Schleifblatt-Set Best for Paint, 10-teilig, 14 Löcher, gespannt, 115x280 mm, 40

Artikelnummer:  
Z00184511
EAN:  
3165140173247
Herstellernummer:  
2608605840
Marke: 
Bosch
Bosch
10 Stück pro Karton

Artikel aktuell nicht lieferbar

5,80 €

Netto 4,87 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Materialanwendung Farbe
Mit Löchern true
Für Exzenterschleifer false
Abmessung Länge 310 Millimeter
Länge 115
Breite (mm) 280
Abmessung Höhe 12 Millimeter
Für Dreieckschleifer false
Blattabmessung mm 115x280
Abmessung Breite 120 Millimeter
Körnung 40
Korngröße 40
Volumen 0.446 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schleifblatt-Set Best for Paint für Schwingschleifer, 10-teilig, 14 Löcher, gespannt, Blattabmessung, Breite: 115 mm, Länge: 280 mm, Körnung 40, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, ohne Klettsystem für Spannbügelbefestigung, mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von Farbe, Lack oder Spachtel, mit Calciumstearatbeschichtung, vermindert das vorzeitige Verstopfen, passend zu Schwingschleifer von Bosch, AEG, Atlas Copco, Black und Decker, Casals, Elu, Festo/Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben