Schleifblatt-Set Best for Paint, 10-teilig, 14 Löcher, gespannt, 115x280 mm, 80

Artikelnummer: Z00184513
EAN: 3165140173261
Herstellernummer: 2608605842
Schleifblatt-Set Best for Paint, 10-teilig, 14 Löcher, gespannt, 115x280 mm, 80
Inkl. Steuern: 5,28 € VE 10 Stück Netto 4,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Paint für Schwingschleifer, 10-teilig, 14 Löcher, gespannt, Blattabmessung, Breite: 115 mm, Länge: 280 mm, Körnung 80, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, ohne Klettsystem für Spannbügelbefestigung, mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von Farbe, Lack oder Spachtel, mit Calciumstearatbeschichtung, vermindert das vorzeitige Verstopfen, passend zu Schwingschleifer von Bosch, AEG, Atlas Copco, Black und Decker, Casals, Elu, Festo/Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.416
Mit Löchern true
Breite (mm) 280
Abmessung Länge (mm) 310
Abmessung Höhe (mm) 11
Abmessung Breite (mm) 122
Blattabmessung mm 115x280
Länge 115
Korngröße 80
Körnung 80
Materialanwendung Farbe
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen