Bosch Schleifblatt-Set Best for Paint, 10-teilig, 14 Löcher, gespannt, 115x280 mm, 180

Artikelnummer:  
Z00184516
EAN:  
3165140173292
Herstellernummer:  
2608605845
Marke: 
Bosch
Bosch
10 Stück pro Karton

Artikel aktuell nicht lieferbar

4,62 €

Netto 3,88 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Für Exzenterschleifer false
Korngröße 180
Für Dreieckschleifer false
Volumen 0.335 Kubikdezimeter
Breite (mm) 280
Mit Löchern true
Länge 115
Körnung 180
Abmessung Länge 310 Millimeter
Abmessung Höhe 9 Millimeter
Abmessung Breite 120 Millimeter
Materialanwendung Farbe
Blattabmessung mm 115x280
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schleifblatt-Set Best for Paint für Schwingschleifer, 10-teilig, 14 Löcher, gespannt, Blattabmessung, Breite: 115 mm, Länge: 280 mm, Körnung 180, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, ohne Klettsystem für Spannbügelbefestigung, mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von Farbe, Lack oder Spachtel, mit Calciumstearatbeschichtung, vermindert das vorzeitige Verstopfen, passend zu Schwingschleifer von Bosch, AEG, Atlas Copco, Black und Decker, Casals, Elu, Festo/Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Bohrhammer mit SDS-plus GBH 2-24 D, im Handwerkerkoffer - 23%
168,73 € UVP 220,15 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben