Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Schleifblatt C470, 115 x 280 mm, 320, 14 Löcher, gespannt, 10er-Pack

Artikelnummer
Z00184518
EAN
3165140173315
Herstellernummer
2 608 605 847
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
19,99 € 17,23 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 5 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00184518
EAN
3165140173315
Herstellernummer
2 608 605 847
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite122 Millimeter
Abmessung Höhe10 Millimeter
Abmessung Länge310 Millimeter
Blattabmessung115x280
Blattabmessung, Breite115
Blattabmessung, Länge280
Breite115
Bruttogewicht0,110 Kilogramm
Durchmesser-
Einsatzbereichtrocken
Für Dreieckschleiferfalse
Für Exzenterschleiferfalse
Herkunftsland999
Höhe10 Millimeter
KornartKorund
Korngröße320
Körnung320
Länge280
MaterialanwendungFarbe
Mit Löcherntrue
Nettogewicht0,110 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC9S
SOL Date01.07.2015
Spartenbezeichnung74
Spezifikation115 x 280 mm, 320
Streuartsonstige
Unterlagesonstige
Volumen0,378 Millimeter
Zolltarifnummer68052000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Schleifblatt-Set Best for Paint für Schwingschleifer, 10-teilig, 14 Löcher, gespannt, Blattabmessung, Breite: 115 mm, Länge: 280 mm, Körnung 320, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, ohne Klettsystem für Spannbügelbefestigung, mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von Farbe, Lack oder Spachtel, mit Calciumstearatbeschichtung, vermindert das vorzeitige Verstopfen, passend zu Schwingschleifer von Bosch, AEG, Atlas Copco, Black und Decker, Casals, Elu, Festo/Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente