Bosch Schleifblatt-Set Best for Paint, 10-teilig, 14 Löcher, Klett, 115 x 230 mm, 40

Artikelnummer: Z00186504
EAN: 3165140160308
Herstellernummer: 2608605213
Bosch Schleifblatt-Set Best for Paint, 10-teilig, 14 Löcher, Klett, 115 x 230 mm, 40
Brutto Set-Preis 6,07 € 10 Stück pro Karton Netto 5,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Paint für Schwingschleifer, 10-teilig, 14 Löcher, mit Klettsystem, Blattabmessung, Breite: 115 mm, Länge: 230 mm, Körnung 40, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, mit Klettsystem für schnellen Blattwechsel, mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von Farbe, Lack oder Spachtel, mit Calciumstearatbeschichtung, vermindert das vorzeitige Verstopfen, passend zu Schwingschleifer von Bosch, Atlas Copco, Black und Decker, Casals, Einhell, Elu, Fein, Festo/Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, Ryobi, Skil

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Mit Löchern true
Breite (mm) 230
Blattabmessung mm 115x230
Kornart sonstige
Abmessung Länge 261 Millimeter
Abmessung Höhe 15 Millimeter
Abmessung Breite 121 Millimeter
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false
Korngröße 40
Materialanwendung Farbe
Unterlage sonstige
Volumen 0.474 Kubikdezimeter
Länge 115
Einsatzbereich trocken
Streuart sonstige
Körnung 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]